• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schraubendreher ∙ mit T-Griff ∙ Innen TORX® Profil ∙ SW T10

Artikel-Nr.: 828-T10
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 828-T10
EAN / GTIN 4000896034291
Herstellernummer 828-T10
L-Nummer L60140 2165

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rundklinge
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T10
  • Abmessungen / Länge: 126 mm
  • Länge l1: 100 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb