• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schraubendreher ∙ mit T-Griff ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 10 mm

Artikel-Nr.: 828-10
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 828-10
EAN / GTIN 4000896034109
Herstellernummer 828-10
L-Nummer L60140 2164

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sechskant-Klinge
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 10 mm
  • Abmessungen / Länge: 234 mm
  • Länge l1: 200 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb