{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Rohr-Außen-⌀ | 22 mm | |
Biegeradius (Mitte Rohr) | 81 mm | |
maximaler Biegewinkel | 180 Grad | |
Produktart | Biegeapparat |
Artikelnummer | 823000 22 | |
Herstellernummer | 24522 |