• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Hydraulischer Rohrbieger 3/8-2

Artikel-Nr.: 821150 3/8-2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Biegeradius (Mitte Rohr) 45; 50; 65; 100; 130; 150; 200 mm
Anzahl Biegesegmente 7
Anzahl Gleitstücke 2
Anzahl hydraulischer Rohrbieger 1
Anzahl Laufräder 3
maximale Wandstärke 5,5 mm
maximaler Biegewinkel 90 Grad
für Rohr-Nennweite 3/8 – 2 Zoll
Produktart Biegeapparat

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 821150 3/8-2
EAN / GTIN 095691365187
Herstellernummer 36518

Beschreibung

Ausführung:

Robuster hydraulischer Rohrbieger mit geschlossenem Hydrauliksystem und Rückholfeder für bessere Kolbenkontrolle. Gleitstücke und Biegesegmente aus Gusseisen, leistungsstarker Kolben mit Pressdruck 450 bar. Hochwertige Kolbendichtungen verhindern Undichtigkeit und erhöhen die Lebensdauer. Gleitstücke mit Biegewinkelanzeige. Sicheres Biegen der Rohre durch geschlossenes System. Spezielle Hebelausführung schützt vor Überlastung. Lieferung in verschließbarem Holzkasten.

Verwendung:

Zum Biegen von verzinkten und schwarzen Stahlrohren, sowie für Gasrohre (3/8 Zoll − 2 Zoll). Biegewinkel bis 90°, Rohre bis maximal 5,5 mm Wandstärke (2 Zoll-Rohr). Anwenderfreundliche Bedienung durch langen Kolbenhub pro Pumpvorgang. Universeller Einsatz in Maschinen- und Anlagenbau, Arbeiten an Leitungssystemen, Schlosserarbeiten etc.

Inhalt:

Je 1 Biegesegment Nr. 821155: Gr. 3/8; 1/2; 3/4;
1; 1.1/4; 1.1/2; 2
Gleitstück Nr. 821156: 2 St.
hydraulischer Rohrbieger: 1 St.
Laufräder: 3 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb