• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Alternativartikel:

Schneidkluppe „Central“ komplett mit Blechkoffer 1/2-114

Artikel-Nr.: 820300 1/2-114
Rabatt
451,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN 10226
Verpackung Stahlblechkoffer
Anzahl Ratschenarme 1
Whithworth Rohrgewindeschneidkopf 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 Zoll
Produktart Schneidkluppe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 820300 1/2-114
EAN / GTIN 4044942047507
Herstellernummer 479015

Beschreibung

Ausführung:

Schneller Schneidkopfwechsel durch einfaches Einstecken in den Knarrenkopf mit Schnellverriegelung. Schneidköpfe mit langer Rohrführung und genau eingestellten Schneidbacken. Die Schneidbacken sind besonders verschleißfest und austauschbar. Ratsche umschaltbar für Rechts- oder Linksgang. Mit umgedrehten Schneidbacken auch zum Gewindeschneiden bis dicht an die Wand (an kurzen, bereits installierten Rohrstutzen) geeignet. Nicht geeignet für VA-Rohre.

Verwendung:

Als handliche und leichte Kluppe zum Mitnehmen auf Baustellen. Der kleine Kopf-⌀ ermöglicht das Arbeiten an engen Stellen.

Passend für:

Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN 10226 konisch 1:16.

Inhalt:

dazugehörende Schneidköpfe je 1 St.
(für Whitworth-Rohrgewinde): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 Zoll;
Ratschenarm: 1 St.

Hinweis:

Folgende Teile sind auf Anfrage auch einzeln erhältlich:
  • Ratschenarm Nr. 820600
  • Stahlblechkoffer Nr. 820620
  • komplette Schneidköpfe mit Backen Nr. 820650 sowie Ersatzbacken Nr. 820670.

Bei Bestellung bitte gewünschte Größe angeben.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb