Rohrabschneider mit 1 Schneidrädchen für Stahlrohre 1.1/4 Zoll

Artikel-Nr.: 815030 1.1/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Rohre bis (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidrädchen-⌀ 25 mm
    Schneidrädchen Breite 14 mm
    Schneidrädchen Bohrung 7,6 mm
    für Rohr-Außen-⌀ 1/8 − 1.1/4 Zoll
    Anzahl Führungsrollen 2
    Anzahl Schneidrädchen 1
    Produktart Rohrabschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 815030 1.1/4
    EAN / GTIN 4045197382702
    Herstellernummer 815030 1.1/4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Körper aus hochwertigem Stahl, gesenkgeschmiedet; verschleißfeste Spindel mit Kunststoffgriff. Schneidrädchen für Stahlrohre aus hochwertigem Stahl, exakt gehärtet für lange Standzeit. Führungsrollen aus Spezialstahl; verchromt.

    Verwendung:

    Zum sauberen und rechtwinkeligen Trennen von Rohren.
    Beim Schneiden wird automatisch der Außengrat eingewalzt. Nach dem Schnitt kann sofort das Gewinde geschnitten werden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb