Schublade 700 x 530 x 160mm f.98VA/6; 98VA/7; 98VA/8

Artikel-Nr.: 81492160
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schublade

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 81492160
EAN / GTIN 4018754263134
Herstellernummer 81492160
L-Nummer L60010 6348

Beschreibung

Merkmal:

  • für Nr.: 98VA/6; 98VA/7; 98VA/8
  • Gr.: 160SI
  • Höhe mm (h): 160 mm
  • Länge mm (L): 700 mm
  • Gewicht kg: 6.000 kg
  • Breite mm (b): 530 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb