Alternativartikel:

Edelstahl-Innen- / Außenentgrater, für Rohr-⌀ bis: 54Emm

Artikel-Nr.: 814920 54E
Rabatt
138,50 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Rohr-⌀ bis (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Rohr-⌀ 10 mm - 54 mm
Verwendung Inox; Stahl; Kupfer; Aluminium
Werkstoff gehärteter Spezialstahl
Werkstoff Gehäuse eloxiertes Aluminium
maschinelles Entgraten möglich ja
Produktart Entgrater

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 814920 54E
EAN / GTIN 4044942085844
Herstellernummer 113835 A

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Entgraterkonus aus gehärtetem Spezialstahl.
Inklusive beidseitigem Außen-6-kant − ermöglicht maschinelles Entgraten (bis 300 U/min).

Verwendung:

Professionelles Innen- und Außenentgraten von Edelstahl-, Stahl-, Kupfer-, Kunststoff- und Alurohren.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb