Saug- / Druckreinigungsgerät 1

Artikel-Nr.: 814845 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge Saug- / Druckrohr 370 mm
    Rohr-⌀ 71 mm
    Produktart Rohrreinigungsgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 814845 1
    EAN / GTIN 4044942109021
    Herstellernummer 170300 A

    Beschreibung

    Ausführung:

    Professioneller Saug- / Druckreiniger mit großvolumigem Rohr. Verstellbarer, vorderer Handgriff für hohe Andruckkräfte. Lange und kurze Manschette für unterschiedliche Anwendungen.

    Verwendung:

    Zum einfachen und schnellen Beseitigen von Rohrverstopfungen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb