• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Praezisions-Winkelmesser

Artikel-Nr.: 813B.S
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
Produktart Winkelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 813B.S
EAN / GTIN 3148512047162
Herstellernummer 813B.S
L-Nummer L60130 2253

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelmesser aus gehärtetem Edelstahl
  • Matt verchromte, reflexfreie Ablesefläche
  • Messvermögen 0 - 360°
  • Mindestablesewert: 5 Bogenminuten am Nonius
  • Skalen-Durchmesser: 70 mm
  • Abmessungen (L x B x H): 315 x 75 x 20 mm
  • Drehskala mit Nonius und Feststellschraube für die Skala
  • 2 Lineale deren Enden auf 45° bzw. 60° abgeschrägt sind:1 kurzes Lineal, 200 mm x 16 mm
  • 1 langes Lineal, 300 mm x 16 mm
  • Ein versetztes Lineal, 85 mm x 16 mm
  • Feststellschraube für die Gleitlineale
  • Vergrößerungsglas
  • Fuß aus Gusseisen 70 mm x 30 mm
  • Lieferung im eingeteilten, steifen Kasten

Merkmal:

  • H [mm]: 20
  • L [mm]: 315
  • T [mm]: 75
  • Gewicht in Gramm: 35

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb