Messuhr mit Hebel Genauigkeit 1/100 mm

Artikel-Nr.: 812B.P
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 812B.P
EAN / GTIN 3148518434546
Herstellernummer 812B.P
L-Nummer L60130 8853

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: 1/100 mm - 0,01 mm
  • Hub: 0,8 mm
  • Drehbare Messskala: Ø 31 mm
  • Lieferung mit 2 Einspannschäften: Ø 4 und 8 mm
  • Messtaster: Ø 2 mm

Merkmal:

  • Gewicht in Gramm: 154

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb