• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Ersatz-Gewebeband für Bandschlüssel 20/600 mm

Artikel-Nr.: 811510 20/600
auf Anfrage
Sofort lieferbar
601 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandbreite / Bandlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Bandbreite 20 mm
Bandlänge 600 mm
Produktart Gurt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 811510 20/600
EAN / GTIN 4045197519146
Herstellernummer 811510 20/600

Beschreibung

Verwendung:

Zum Spannen runder Teile, vorwiegend mit größeren Durchmesser.

Passend für:

Bandschlüssel Nr. 811500.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb