• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Nadellagerauszieher mit verstärktem Bund 12-14 mm

Artikel-Nr.: 8013050
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Stift-Auszieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8013050
EAN / GTIN 4036976105285
Herstellernummer 8013050
L-Nummer L60160 5951

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum sicheren, problemlosen Abziehen von Nadellager, Kugellager und Messinghülsen aus Kurbelwellen
  • Hinweis:
  • Unbedingt darauf achten, dass der Bund der Schalen hinter dem Lager angesetzt wird

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: M10
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 10 mm
  • Spreizbereich (min./max.): 12-14
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb