• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Stechbeitel ERGO™ 20 mm

Artikel-Nr.: 794775 20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite 20 mm
Klingenlänge 140 mm
Produktart Stechbeitel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 794775 20
EAN / GTIN 7311518238568
Herstellernummer 434-20

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer, schlagfester 2K-Kunststoffgriff mit Abrutschschutz. Präzisionsgeschliffene, gehärtete und vergütete Schneide. Mit Schutzhalfter.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb