• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Kolbenring-Spannband ∙ 60 – 125 mm

Artikel-Nr.: 794-1
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
Produktart Klemmzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 794-1
EAN / GTIN 4000896031610
Herstellernummer 794-1
L-Nummer L60140 1863

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Spannschlüssel
  • Stufenlose Einstellung
  • Hochfester Federbandstahl
  • Sicherheits Feder verhindert ungewolltes Aufspringen
  • Made In Germany
  • Durchmesser (min-max): 60 – 125 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.33 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb