• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Ersatzklingen f.10356

Artikel-Nr.: 79270015
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 79270015
EAN / GTIN 4018754085392
Herstellernummer 79270015
L-Nummer L60010 288

Beschreibung

Beschreibung:

  • 10 Stück im Magazin

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 10
  • für Nr.: 10356
  • Höhe mm (h): 0,3 mm
  • Länge mm (L): 61 mm
  • Gewicht: 52 g
  • Breite mm (b): 40 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb