Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Hartmetall-Hammerbohrer „7X“ SDS-plus, ⌀×ganze Länge: 24X450mm

Artikel-Nr.: 789057 24X450

Variante und Stückzahl wählen

⌀ × Gesamtlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren
  • Schaft: SDS Plus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

24 mm
Gesamtlänge 450 mm
Arbeitslänge 400 mm
Schneidstoff HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
Schaft SDS Plus
Anzahl Schneiden Z 4
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 789057 24X450
Herstellernummer 2608579150

Beschreibung

Ausführung:

4-Schneiden Vollhartmetallkopf. Geformte Schneiden für hohe Bohrleistung, lange Lebensdauer und geringen Verschleiß. Kein Verhaken in armiertem Beton.

Verwendung:

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk − mit höchstem Bohrkomfort. Sehr hohe Laufruhe, perfekt für kreisrunde Bohrungen. 2+2-Spiral-Design für schnelle Bohrmehlabfuhr, geringe Vibrationen und hohe Stabilität. Geringe Ermüdung und geringe Maschinenbelastung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb