Damen High Vis Winter Arbeitshose High Vis Gelb/Schwarz C42

Artikel-Nr.: 788519773399C42
Größentabelle

Damen Größentabelle Hosen

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen (Körpergröße 168 +/- 4cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

So wird gemessen
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
    Farbe gelb / schwarz
    Konfektionsgröße DE 42
    Produktart Warnschutz-Latzhose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 788519773399C42
    EAN / GTIN 7330509551189
    Herstellernummer 788519773399C42

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 5, 200g/m²

    Taschen
    Gesäßtasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss
    Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
    Beintasche mit Balg und Patte
    Seitentaschen mit Fleecefutter
    Eingesetzte Taschen mit Patten
    Außenliegende Kniepolstertaschen

    Details
    Hammerschlaufe an der Seite
    Abnehmbare Ausweistasche
    Schlaufen, davon eine mit D-Ring
    Abnehmbare Hosenträger mit Gummizug
    Schneefang mit Klettverschluss und Knopf
    Gummizug an der Taille, Hoher Bund hinten

    Innenfutter
    Steppfutter

    Funktionalität
    Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte
    Damengröße

    Abschluss
    Beinabschluss mit Reißverschluss

    Verstärkung
    CORDURA®-verstärkt an den Knien

    Reflex
    Reflexmaterial rund um die Beine

    Beschreibung:

    • Stepp-gefütterte Winter Arbeitshose aus einem robusten wind- und wasserabweisenden Material mit verschweißten Nähten
    • Die Hose hat einen Schneefang mit Klettverschluss und abnehmbare Hosenträger
    • Für optimale Sicherheit und Schutz vor dem Wetter, ist die Bundhose für hohe Sichtbarkeit und Schutz vor Regen und Kälte, zertifiziert
    • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 20471 Klasse 3 zusammen mit 4872
    • EN 342 und EN 343

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 2
    • Zertifizierungsgruppe Z
    • EN ISO 20471, Klasse 3 zusammen mit 4872, 4472
    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057
    • EN 343, Klasse 3.1
    • EN 342 zusammen mit 4872 und 4472

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb