• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Hartmetall-Hohlbohrkrone ohne Zentrierbohrer 90 mm

Artikel-Nr.: 788000 90
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohr-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohr-⌀ 90 mm
Schneidstoff HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
Gesamtlänge 50 mm
Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 788000 90
EAN / GTIN 4002395312597
Herstellernummer 4932344482

Beschreibung

Ausführung:

Bohrkrone mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt.
Mit Innengewinde M16 für Schaft Nr. 788022.

Verwendung:

Zum Bohren größerer Löcher und Durchbrüche mit Schlag- oder Hammerbohrmaschinen in Beton, Mauerwerk, Naturstein usw.
Zum Versenken von Elektro-Unterputzdosen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb