• Am Donnerstag, den 3. Oktober, sind unsere Zentrallager bis 15 Uhr in Betrieb. Bestellungen, die nach dieser Zeit eingehen, werden ab dem nächsten Tag bearbeitet

LED-Stirnlampe

Artikel-Nr.: 779.FRT3PB
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stirnleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 779.FRT3PB
EAN / GTIN 3662424156717
Herstellernummer 779.FRT3PB
L-Nummer L60130 10875

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bewegungssensor: zum berührungslosen Ein- und Ausschalten der Lampe
  • 2 Lichtstärken: Normal – 100 Lumen. Boost – 200 Lumen
  • Bis zu 5 Stunden Betrieb im normalen Modus und bis zu 2,5 Stunden im Boost-Modus
  • IP 67
  • Verstellbares Band für vielfältige Nutzungsmöglichkeiten
  • Batterie wiederaufladbar über Micro-USB
  • Verstellbares Gummiband

Merkmal:

  • Gewicht in Gramm: 300

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb