• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

LED-Strahler 2500 LUMEN

Artikel-Nr.: 779.2500RPB
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
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 779.2500RPB
EAN / GTIN 3662424158957
Herstellernummer 779.2500RPB

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einzigartiges robustes Design
  • äußerst robuste Konstruktion übersteht auch größere Stürze
  • Wiederaufladbar
  • USB Powerbank
  • ermöglicht das Aufladen von Kleingeräten über den Akku der Leuchte
  • Bewegungssensor für Freihandbetrieb und Batterieschonung

Merkmal:

  • 8,4 Volt
  • Li-Ion Batterie
  • 5 Volzt Powerbank
  • 2.500 Lumen
  • IP67
  • IK07
  • 1400g
  • Lagerbedingung -10°C - 40°C
  • Lade- und Nutzungsbedingung: 0°C - 40°C

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb