• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Automatikmesser L.174mm

Artikel-Nr.: 77621002
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Cuttermesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77621002
EAN / GTIN 4018754229826
Herstellernummer 77621002
L-Nummer L60010 5079

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit automatischem Rückzug der Klinge
  • im Griff können Ersatzklingen deponiert werden
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug
  • mit Aufhängeloch
  • geeignet zum Schneiden von Pappe, Gummi, Leder, Holz usw.
  • Körper aus Zinkdruckguss

Merkmal:

  • Länge mm (L): 174 mm
  • Gewicht: 197 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb