• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Auto-Prüflampe L.120mm

Artikel-Nr.: 77380001
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77380001
EAN / GTIN 4018754048953
Herstellernummer 77380001
L-Nummer L60010 584

Beschreibung

Beschreibung:

  • zur Kontrolle der Licht- und Zündanlagen an Kraftfahrzeugen
  • für 6-12 und 24 V
  • mit Prüfspitze
  • Schutzkappe
  • Kabel mit Alligatormaulklemme

Merkmal:

  • Länge mm (L): 120 mm
  • Spannung: 6-12 + 24 V
  • Gewicht: 73 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb