• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Reißnadel L. 250mm

Artikel-Nr.: 77100000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Reißnadel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77100000
EAN / GTIN 4018754048618
Herstellernummer 77100000
L-Nummer L60010 556

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit kordiertem Mittelstück
  • 1 gerade und 1 abgewinkelte Klinge
  • Klingen brüniert

Merkmal:

  • Länge mm (L): 250 mm
  • Gewicht: 31 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb