• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Ladegerät 1

Artikel-Nr.: 770528 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Ladezeit je Akku 50 min - 100 min
Eingangsspannung 230 V
Ausgangsspannung 14,4 V
Gewicht 0,6 kg
Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 770528 1
EAN / GTIN 4007081053525
Herstellernummer 1457282

Beschreibung

Passend für:

Li-Ionen-Schnellwechsel-Akku: Nr. 770527

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb