{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gerätehub | 25 mm | |
für Blindnieten aller Werkstoffe bis | 5 mm | |
Setzkraft | 10000 N | |
Akkukapazität | 18 Ah | |
Akkuspannung | 2,1 V | |
Gewicht inklusive Akku | 2 kg | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Blindnietgerät |
Artikelnummer | 770504 | |
Herstellernummer | 1435447 |