Elektronik-Seitenschneider mit eingesetzter Hartmetallschneide mit Mehrkomponenten-Hüllen 120 mm

Artikel-Nr.: 77 32 120 H
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 77 32 120 H
    EAN / GTIN 4003773075790
    Herstellernummer 77 32 120 H
    L-Nummer L70010 1420

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • für extreme Anforderungen an schneidende Zangen durch harte oder zähe Materialien, z. B. Piano-, Nickel-, Wolfram- und Diodendraht, wie sie immer häufiger in der Elektronik- und Luft-/Raumfahrtindustrie eingesetzt werden
    • immer das richtige Schneidwerkzeug, auch bei härtestem Material
    • Präzisions-Hartmetallschneiden eingelötet in geschmiedete Rohlinge
    • stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk
    • Schneidenhärte der HM-Schneiden 80 - 83 HRC
    • Zangen mit Hartmetallschneiden haben eine wesentlich höhere Standzeit als solche mit konventionellen Schneiden
    • dauerhaft zuverlässige Schneidergebnisse durch die Vermeidung von Schneidendeformationen durch Überlastung
    • hohe Kostenersparnis durch längere Lebensdauer der Zangen
    • spitzer Kopf mit Auskehlung
    • mit kleiner Facette

    Merkmal:

    • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm
    • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm
    • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 0,2mm
    • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm
    • Backenlänge (B): 14mm
    • Backendicke (am Gelenk) (D): 7,5mm
    • Kopfbreite (A): 11mm
    • mit Mehrkomponenten-Hüllen
    • spiegelpoliert
    • Schneide mit kleiner Facette

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb