Einsteckumschaltknarre 1/2″, 9x12

Artikel-Nr.: 7687230
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7687230
    EAN / GTIN 4002805742020
    Herstellernummer 7687230
    L-Nummer L60160 231

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
    • Geschmiedet
    • Chrom-Vanadium-Stahl
    • Matt verchromt
    • Mit Stiftsicherung
    • Feinverzahnung
    • Rückschwenkwinkel 5°
    • Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 9 x 12 mm
    • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
    • Dauerbelastbarkeit: 1/2″ = 150 Nm
    • Gesamtbreite [mm]: 34 mm
    • Kopfbreite 2 [mm]: 34 mm
    • Kopfhöhe 2 [mm]: 24,2 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Rückschwenkwinkel: 5 °
    • Stichmass [metrisch]: 17,5 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb