• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Aufsteckmaulschlüssel 16 Z, 12 mm

Artikel-Nr.: 7676890
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Maul-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7676890
EAN / GTIN 4002805871126
Herstellernummer 7676890
L-Nummer L60160 1856

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
  • Geschmiedet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Matt verchromt
  • Mit Stiftsicherung

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 16 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 29 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 29 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 7 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 12
  • Stichmass [metrisch]: 32,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb