Lochblechschere Edelstahl, links schneidend, ganze Länge: 275mm

Artikel-Nr.: 761100 275
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 275 mm
Länge Schneiden 42 mm
Einsatzart links schneidend
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 761100 275
EAN / GTIN 4010220000892
Herstellernummer D207-275L-H

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Blanker Scherenkopf, schlank, spitz auslaufend und offene lackierte bzw. getauchte Schenkel.
Aus Edelstahl, Schneiden induktiv gehärtet (HRC 60); auch für V2A-Bleche.

Verwendung:

Für Kurvenschnitte und kurze gerade Schnitte.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb