Universal-Zange

Artikel-Nr.: 760N-4
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 760N-4
EAN / GTIN 4000896030538
Herstellernummer 760N-4
L-Nummer L60140 450

Beschreibung

Beschreibung:

  • Führungsrillen hinterfräst
  • Maul induktiv gehärtet
  • Aufgelegtes Rillengelenk
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN ISO 8976
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 415 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.25 kg
  • Spannbereich: 110 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb