• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Pfeifenkopfschluessel 12x6-Kant 26 mm

Artikel-Nr.: 76.26
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 76.26
EAN / GTIN 3148511209806
Herstellernummer 76.26
L-Nummer L60130 6398

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen
  • Kurzer Zwölfkant Kopf für Drehwinkel 30° und langer Sechskant Kopf
  • Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 26
  • B [mm]: 37,0
  • d [mm]: 20,0
  • d1 [mm]: 17,0
  • H [mm]: 57
  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 70
  • T [mm]: 26
  • Gewicht in Gramm: 795

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb