Pfeifenkopfschl. 12x6-Kant SLS 21mm

Artikel-Nr.: 76.21SLS
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 76.21SLS
EAN / GTIN 3662424051906
Herstellernummer 76.21SLS

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug mit einer FACOM SLS Befestigungslösung, die gegen jegliche Sturzgefahr absichert
  • Die von FACOM gewählte und getestete Lösung ″drehendes″ aufgecrimptes Seil erhält die Ergonomie des Werkzeugs
  • Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen
  • Kurzer 12-Kant Kopf für Drehwinkel 30° und langer 6-Kant Kopf
  • Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen
  • Metrische Abmessungen: 8 bis 32 mm
  • Ausführung: seidenmattverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 21
  • B [mm]: 30.5
  • d [mm]: 15
  • d1 [mm]: 14
  • H [mm]: 46
  • L [mm]: 221
  • L1 [mm]: 55
  • Gewicht in Gramm: 510

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb