Montierspitze, Schaft-⌀: 20mm

Artikel-Nr.: 759817 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spitzen-⌀ 5 mm
ganze Länge 500 mm
Konuslänge 170 mm
Gewicht 1.035 g
Produktart Durchtreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 759817 20
EAN / GTIN 4049002112409
Herstellernummer R449 500 1

Beschreibung

Ausführung:

Aus Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet, Schlagkopf angelassen, Achtkant-Schaft lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb