Holzhammer 50 mm

Artikel-Nr.: 756000 50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Kopflänge 100 mm
    Kopf-⌀ 50 mm
    Stiellänge 280 mm
    Gewicht 220 g
    Werkstoff Stiel Eschenholz
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 756000 50
    EAN / GTIN 2050001006271

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hammerkopf aus Buchenholz mit leicht balligen Bahnen. Ein aufgepresster Metallmantel verhindert das Zerspringen des Hammerkopfes. Mit Eschenholzstiel.

    Norm:

    ähnlich DIN 7462 B

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb