Schonhammer mit Nylon-Einsätzen und Stahl-Mittelteil 22 mm

Artikel-Nr.: 754120 22
auf Anfrage
Sofort lieferbar
310 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hammerkopf-⌀ 22 mm
    Kopflänge mit Einsätzen 73 mm
    Stiellänge 280 mm
    Gewicht 0,188 kg
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 754120 22
    EAN / GTIN 4045197680402
    Herstellernummer 754120 22

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kräftiges Mittelstück aus Metall mit Hammerstiel aus Hickoryholz, mit Nylon-Stielschutzhülse und Ringkeil. Die schlag- und verschleißfesten Nylon-Einsätze sind durch ein doppelt wirkendes Befestigungssystem mit dem Mittelstück verbunden.
    Mittelstück aus Stahl.

    Verwendung:

    Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

    Ersatzteil:

    Ersatz-Einsatz Nylon unter Nr. 754180 und Ersatzstiel unter Nr. 751650 erhältlich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb