Schonhammer mit Gummi-Einsätzen 80G mm

Artikel-Nr.: 752500 80G
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ / -Werkstoff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Kopflänge mit Einsätzen 175 mm
    Schlagflächen-⌀ der Einsätze 80 mm
    Stiellänge 400 mm
    Gesamtlänge 500 mm
    Gewicht ohne Einsätze 1.895 g
    Farbe schwarz
    rückschlagfrei ja
    Einätze kombinierbar ja
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 752500 80G
    EAN / GTIN 4045197992291
    Herstellernummer 752500 80G

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schonhammer mit Rückschlagdämpfung und entnehmbaren Funktionseinsätzen zur Verwendung als normalen Schonhammer. Stabiles, zweiteiliges Feingussgehäuse aus hochwertigem Vergütungsstahl. Einsätze kombinier- und austauschbar. Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz, lackiert.

    Verwendung:

    Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

    Ersatzteil:

    Ersatzstiel unter Nr. 752530 und Ersatzeinsätze unter Nr. 752540752560 erhältlich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb