Schreinerhammer, Bahn-Vierkant: 22mm

Artikel-Nr.: 750700 22
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bahn-Vierkant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 230 g
Bahn-Vierkant 22 mm
Stiellänge 300 mm
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 750700 22
EAN / GTIN 2050001008350
Herstellernummer 100PE/22 MM

Beschreibung

Ausführung:

Hammerkopf geschmiedet, gehärtet und angelassen. Oberfläche schwarz lackiert, Arbeitsfläche blank. Mit Eschenholzstiel.

Norm:

DIN 5109

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb