Pfeifenkopfschluessel 6x6-Kant 9/16

Artikel-Nr.: 75.9/16
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 75.9/16
EAN / GTIN 3148511203002
Herstellernummer 75.9/16
L-Nummer L60130 656

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen
  • Kurzer Kopf und langer Kopf: Sechskant
  • Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [″]: 9/16
  • B [mm]: 22,5
  • d [mm]: 10,5
  • d1 [mm]: 10,0
  • H [mm]: 34
  • L [mm]: 169
  • L1 [mm]: 42
  • T [mm]: 15
  • Gewicht in Gramm: 230

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb