Pfeifenkopfschluessel 6x6-Kant 18 mm

Artikel-Nr.: 75.18
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 75.18
EAN / GTIN 3148511197202
Herstellernummer 75.18
L-Nummer L60130 12

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen
  • Kurzer Kopf und langer Kopf: Sechskant
  • Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 26,5
  • d [mm]: 13,0
  • d1 [mm]: 12,0
  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 195
  • L1 [mm]: 50
  • T [mm]: 18
  • Gewicht in Gramm: 365

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb