Pfeifenkopfschluessel 6x6-Kant 10 mm

Artikel-Nr.: 75.10
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 75.10
EAN / GTIN 3148511196403
Herstellernummer 75.10
L-Nummer L60130 358

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen
  • Kurzer Kopf und langer Kopf: Sechskant
  • Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 15,0
  • d [mm]: 8,0
  • d1 [mm]: 7,0
  • H [mm]: 24
  • L [mm]: 129
  • L1 [mm]: 28
  • T [mm]: 10
  • Gewicht in Gramm: 95

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb