Körner, Sonderqualität, verchromt Hartmetallspitze 120/10 mm

Artikel-Nr.: 749300 120/10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
805 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 10 mm
Spitzenhärte ca. 59 HRC
Ausführung Schlagkopf vergütet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Körner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 749300 120/10
EAN / GTIN 7610733004669
Herstellernummer PB 712.2

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Achtkant-Schaft, Spitze blank. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Durch speziell vergüteten Schlagkopf kein Absplittern am Körnerkopf.
Sonderqualität, d. h. höchstmögliche Spitzenhärte − ca. 59 HRC − bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
Mit eingelöteter Hartmetallspitze.