Splintentreiber mit Führungshülse 1,8 mm

Artikel-Nr.: 748000 1,8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spitzen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Spitzen-⌀ 1,8 mm
Dornlänge 20 mm
ganze Länge 84 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 748000 1,8
EAN / GTIN 2050001006745
Herstellernummer 748000 1,8

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Ausführung mit kordierter Führungshülse und gehärtetem Einsatzdorn. Größe 0,9 − 3,9 mit loser Führungshülse − Größe 4,9 und 5,9 mit festem Schaft.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb