• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Mechaniker-Splintentreiber 8 mm

Artikel-Nr.: 747500 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
154 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spitzen-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Spitzen-⌀ D 8 mm
ganze Länge L1 135 mm
Dornlänge L2 45 mm
Schaft-⌀ S 11 mm
Spitzenhärte 59 HRC
Ausführung Schlagkopf spezielle Schlagkopfvergütung
Werkstoff Extra-Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 747500 8
EAN / GTIN 7610733200535
Herstellernummer 715.8

Beschreibung

Ausführung:

Aus Rundstahl, besonders schlank und handlich. Mit gekordeltem Schaft. Ganz gehärtet, spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen. Höchstmögliche Spitzenhärte (ca. 59 HRC) bei besonderer Zähigkeit. Tatsächlicher ⌀ 0,05 − 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung.

Werkstoff:

Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb