Steinmeißel flach 300 mm

Artikel-Nr.: 742500 300
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 300 mm
    Schneidenbreite 26 mm
    Schaft-⌀ 16 mm
    Produktart Meißel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 742500 300
    EAN / GTIN 4049002024092
    Herstellernummer R350 300 19

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus Achtkantstahl, gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet, dadurch mehrfaches Nachschleifen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf.

    Norm:

    DIN 7254 (flach)
    Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, gold-tauchlackiert.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb