Beschreibung:
Die PREMIUM POLISH-Polierscheiben liefern erstklassige Ergebnisse auf unterschiedlichsten Materialien. Diese Filzscheiben bestechen durch hochflexible Lamellen, welche unerwünschte Verfärbungen am Werkstück verhindern. Für einen perfekten Spiegelglanz auf Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Aluminium und anderen Materialien.
Merkmal:
- Form: 28PWA FIN-POLISH
- Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle, Holz, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Composites, Guss
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : SHF
- Abmessung (D x H): 125 x 22,23 mm
- Durchmesser: 125 mm
- Bohrung: 22.23 mm
- Korngröße: 3
- Vs /max: 50 m/s
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Optimale Wärmeverteilung und kühler Schliff dank hochflexibler Lamellen
- Kühler Schliff verhindert unerwünschte Verfärbungen
Verwendung:
- Zum Polieren von diversen Materialien
Empfehlung:
- Kombination mit Tyrolit-Schleifpaste für einen perfekten Spiegelglanz
- Max. Drehzahl beachten
- 115mm - 1 800 U/min 125mm - 1 500 U/min
Besonderheiten:
- Ideal für Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Aluminium und anderen Materialien
- Keine unerwünschten Verfärbungen
- Perfekter Spiegelglanz