Kolbenringzange Gr.1 1) f.Kolbenringe 50-100mm

Artikel-Nr.: 74152001
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 74152001
EAN / GTIN 4018754045327
Herstellernummer 74152001
L-Nummer L60010 980

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Einsetzen und Abnehmen von Kolbenringen
  • glanzvernickelt
1) Fiat-Nr. A 60 182 (Typ 126, 127, 133, 850T)
  • 2) mit Prismenhalterung, zum schonenden und sicheren Spreizen von Kolbenringen
  • Merkmal:

    • für Kolbenringe (mm): 50-100 mm
    • Gr.: 1 1)
    • Höhe mm (h): 18 mm
    • Länge mm (L): 200 mm
    • Gewicht: 245 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb