Flachmeißel 150 mm

Artikel-Nr.: 740500 150
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
260 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 150 mm
    Schneidenbreite 18 mm
    Gewicht 205 g
    Produktart Meißel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 740500 150
    EAN / GTIN 4049002000638
    Herstellernummer R310 150 1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus flachovalem Stahl, gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet; mehrfaches Nachschleifen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf.

    Norm:

    DIN 6453.
    Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Oberfläche lackiert.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb