{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 760 mm | |
für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 bis ⌀ | 11 mm | |
für Rundstahl bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm2 bis ⌀ | 9 mm | |
für Rundstahl bis 48 HRC bzw. 1600 N/mm2 bis ⌀ | 8 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadin Hochleistungsstahl | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 733300 760 | |
EAN / GTIN | 4003773066774 | |
Herstellernummer | 71 72 760 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Bolzenschneider, ganze Länge: 760mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
149,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
128,01 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 760 mm | 750 mm |
für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 bis ⌀ | 11 mm | 12 mm |
Produktart | schneidende Zange | schneidende Zange |