Kleine Kabelschere mit 2K-Griffhüllen VDE-isoliert, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 730355 160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidleistung 50 mm2
Schneidleistung bis ⌀ 15 mm
ganze Länge 160 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 730355 160
EAN / GTIN 4003773085966
Herstellernummer 95 16 160

Beschreibung

Ausführung:

Griffe mit Isolierung bis 1000 Volt nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Kopf poliert mit sichelförmigen Schneiden. Schneidet ohne zu quetschen.
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.
Weniger Kraftaufwand: durchtrennt Adern oder Litzen durch abgestufte Klingen nacheinander. Schneidet massive Kupfer- und Aluminium-Kabel bis 5 × 4 mm2.

Verwendung:

Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabeln.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb